Schneider Electric - carril DIN simétrico 15x35 WM 1000mm - NSYSDR100A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 925 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDR100A
Ref.Sonepar
795335
EAN
3606480184307
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
925 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
950 mm
Altura:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


