Schneider Electric - carril DIN simétrico 7,5x35 2m - NSYSDR200B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSDR200B

Ref.Sonepar

121761

EAN

3606480184321

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Forma de perforador:

Ninguno

Distancia al centro del orificio de perforación:

0 mm

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

7.2 mm

Carril de montaje simétrico 35x7,5x2000mm, tipo B, juego de 20, multiuso, compatible con todos los cofrets, fabricado en acero galvanizado, sin perforar, fijación mediante elemento de fijación en la estructura de armario, grosor de 1mm. Accesorio de montaje. Armarios universales que facilitan el trabajo. Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal, 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos, Estética similar a la del armario CRN.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric