Schneider Electric - carril DIN simétrico perforada 7,5x35 2m - NSYSDR200BD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 19.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDR200BD
Ref.Sonepar
87946
EAN
3606480184338
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
19.7 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


