Schneider Electric - Carril doble perforado 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDPR200D
Ref.Sonepar
418468
EAN
3606480181283
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


