Schneider Electric - Carril modular G ancho 600mm - LVS03001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 468 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03001
Ref.Sonepar
757430
EAN
3606481875419
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
468 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular para PrismaSeT G, para cofrets y/o armarios con ancho 600mm.


