Schneider Electric - Carril modular G ancho 850mm - LVS03006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Anodizado
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03006
Ref.Sonepar
757797
EAN
3606481875457
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
93.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
662 mm
Altura:
35 mm


