Schneider Electric - Carril modular G embutido en profundidad 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 464 mm
Altura - 35 mm
Profundidad - 31 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03003
Ref.Sonepar
759373
EAN
3606481875433
Modelo:
Otros
Anchura:
464 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
31 mm
Material:
Metal
Color:
Verde
CARRIL MODULAR G,EMBUTIDO EN PROF.600MM
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


