Schneider Electric - Carril modular G fondo cofret 600mm - LVS03004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 465 mm
Altura - 35 mm
Profundidad - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03004
Ref.Sonepar
760100
EAN
3606481875440
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
465 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
16 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular para PrismaSeT G,para ubicar en fondo de cofret y/o armario con un ancho de 600mm.


