Schneider Electric - Carril modular G regulable en profundidad 300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 217 mm

  • Altura - 58 mm

  • Profundidad - 97 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03011

Ref.Sonepar

760009

EAN

3606481875495

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

217 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

97 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Carril modular G regulable en profundidad 300mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric