Schneider Electric - Carril modular G regulable en profundidad 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 467 mm
Altura - 58 mm
Profundidad - 97 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03002
Ref.Sonepar
757697
EAN
3606481875426
Modelo:
Otros
Anchura:
467 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
97 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular para PrismaSeT G,regulable en profundidad para cofrets y/o armarios con un ancho de 600mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


