Fin de vida

Schneider Electric - Carril modular G regulable en profundidad 850mm - 03007

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carril modular G regulable en profundidad 850mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Forma de perforador - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03007

Ref.Sonepar

117883

EAN

3303430030072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Forma de perforador:

Ninguno

Distancia al centro del orificio de perforación:

648 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

662 mm

Altura:

35 mm

Carril de dispositivo modular ajustable, L = 850mm. Gama: Prisma - tipo de producto o componente: raíl - clase de accesorio: accesorio de instalación - tipo de carril: ajustable, modular - equipo instalado: Compact : fijo NG160 con proteción diferencial, Compact : fijo NG160 sin proteción diferencial - descripción de polos: 2 x 4P : fijo : NG160, 3 x 3P : fijo : NG160, 5 x 4P : fijo : NG160, 7 x 3P : fijo : NG160. Beneficios: Una oferta funcional presentada en juego para crecer en profesionalismo. El concepto de cuadro es muy sencillo: . Una estructura metálica. Se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y puertas.. Un sistema de distribución de corriente. Juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro.. Unidades funcionales completas.. La unidad funcional, constituida alrededor de cada aparato, integra: Una placa soporte dedicada para instalar la aparamenta, Una tapa frontal para evitar el acceso directo a las partes en tensión, Conexiones prefabricadas al juego de barras, Dispositivos para realizar la conexión en destino. Cada unidad funcional tiene una función en el cuadro. Las unidades funcionales son modulares y se apilan de forma natural. Todo está previsto para su fijación mecánica, su alimentación eléctrica y su conexión en el emplazamiento.. Los componentes del sistema Prisma Plus y concretamente los de la unidad funcional se han calculado y ensayado teniendo en cuenta el rendimiento de los aparatos Schneider Electric.. Esta atención especial permite obtener una fiabilidad de funcionamiento de la instalación eléctrica y una seguridad óptimas para los usuarios.... Aplicaciones: Prisma Plus es apropiado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales hasta 4,000A en entornos terciarios o industriales..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric