Schneider Electric - Carril modular P ancho 650mm - LVS03401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 592 mm
Altura - 43 mm
Profundidad - 126 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03401
Ref.Sonepar
757431
EAN
3606481875563
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
592 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
126 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular para PrismaSeT P, para armarios con ancho 650mm.


