Schneider Electric - Carril modular P fondo armario ancho 650mm - LVS03590

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carril modular P fondo armario ancho 650mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03590

Ref.Sonepar

759703

EAN

3606481885579

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

629 mm

Altura:

39 mm

Profundidad:

40 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

0

Carril modular P fondo armario ancho 650mm