Schneider Electric - Carril modular P regulable en profundidad 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 325 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 325 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03404
Ref.Sonepar
760089
EAN
3606481875587
Modelo:
Otros
Anchura:
325 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
325 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular P regulable en profundidad 400mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


