Schneider Electric - Carril modular P regulable en profundidad 650mm - LVS03402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 563 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 325 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03402
Ref.Sonepar
757649
EAN
3606481875570
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
563 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
325 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Carril modular para PrismaSeT P,regulable en profundidad para armarios con un ancho de 650mm.


