Fin de vida

Schneider Electric - Carril módulo G en fondo cofret A=600mm - 03004

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carril módulo G en fondo cofret A=600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Carril portador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 212 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03004

Ref.Sonepar

47695

EAN

3303430030041

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Carril portador

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

212 mm

Anchura:

470 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

16 mm

Material:

Metal

Número RAL:

0

Carril modular en fondo de cofret/armario Prisma G - Tipo de carril: Modular/Trasero - Pasos de 9mm: 48 - Juego de 1 - 0,16 kg - Accesorio de instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric