Fin de vida

Schneider Electric - Carril módulo G-P longitud=1,6m - 04226

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carril módulo G-P longitud=1,6m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Carril portador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04226

Ref.Sonepar

78101

EAN

3303430042266

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Carril portador

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

1600 mm

Altura:

35 mm

Profundidad:

15 mm

Material:

Metal

Número RAL:

0

Carril módulo G-P longitud=1,6m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric