Schneider Electric - Carril módulo G pasillo lateral regulación profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 212 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
03011
Ref.Sonepar
75595
EAN
3303430030119
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
212 mm
Anchura:
217 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
97 mm
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


