Schneider Electric - Carril módulo-P aparamenta MULTI 9 - 03401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
03401
Ref.Sonepar
47653
EAN
3303430034018
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
592 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
126 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


