Schneider Electric - Carril módulo-P regulable profundidad - 03402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
03402
Ref.Sonepar
47654
EAN
3303430034025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
563 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
325 mm
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


