Schneider Electric - Carril perforado 21x11x10mm 2m - NSYCNT20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCNT20
Ref.Sonepar
88184
EAN
3606480181191
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
12.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
11 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


