Schneider Electric - Carril perforado 40x20x24mm 2m - NSYCNT40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCNT40
Ref.Sonepar
87480
EAN
3606480181207
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


