Schneider Electric - Carril simétrico para PLM-86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 580 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCS600PLM
Ref.Sonepar
497974
EAN
3606480191671
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
580 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
610 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


