Schneider Electric - CARTA CODIFICADOR RS422 15V ATV71

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de entrada codificador rotatorio

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A3420

Ref.Sonepar

294217

EAN

3606485441252

Tipo de accesorio:

Módulo de entrada codificador rotatorio

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este módulo de interfaz de codificador digital es una opción para variadores de velocidad de la gama Altivar. Es compatible con los variadores de velocidad Altivar Machine ATV340 y Altivar Process ATV900. Mejora el rendimiento del variador independientemente del estado de carga del motor, par de velocidad cero, regulación precisa de la velocidad, precisión del torque, tiempos de respuesta más cortos en caso de sobretensión, rendimiento dinámico mejorado en estado transitorio. Está protegido contra cortocircuitos y sobrecargas. Pesa 150g. Se utiliza para la operación de control de vectores de flujo con sensor (modo FVC) para motores asíncronos, o para la operación de control de vectores con respuesta de velocidad (modo FSY) para motores síncronos. Se inserta en una ranura específica de la unidad.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric