Schneider Electric - Cartera anillo referencia-L200 - AR1MB01A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0...0 mm

Packaging

  • 200 Unid.

Referencia del fabricante

AR1MB01A

Ref.Sonepar

19138

EAN

3389110574128

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0...0 mm

Diámetro del cable:

0...0 mm

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Color:

Amarillo

Reflectante (fluorescente):

no

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Otros

Carácter simbólico amarillo a presión, juego de 200, carácter A. Gama de producto: terminaciones de cable - designación de accesorio/componente: carpeta de 200 marcadores - clase de accesorio: accesorios de marcado - Compatibilidad del producto: DZ5CA - destino de accesorio/componente: extremo de cable marcable - cantidad por juego: 1 juego de 200.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric