Schneider Electric - Cartera anillo referencia-L200 - AR1MB010

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0...0 mm

Packaging

  • 200 Unid.

Referencia del fabricante

AR1MB010

Ref.Sonepar

551463

EAN

3389110574418

Modelo:

Otros

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0...0 mm

Diámetro del cable:

0...0 mm

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Color:

Amarillo

Reflectante (fluorescente):

no

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Letras

Método de montaje:

Otros

CARTERA ANILLO REF.O L.200. Color: amarillo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric