Schneider Electric - CARTUCHO C-NEUTRAL PARA IPRD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9L00002
Ref.Sonepar
159480
EAN
3606480506635
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
0
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
65 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
0 V
Tensión continua máxima CA:
260 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
400 V
Nivel de protección contra tensión:
1.4 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.4 kV
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
25 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
16 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


