Schneider Electric - CARTUCHO C20-350 PARA IPRD - A9L20102

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de conductores (sin toma de tierra):

0

Tensión nominal CA:

230 V
Ver las opciones disponibles350 V

Nivel de protección contra tensión:

1.2 kV
Ver las opciones disponibles1.5 kV

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - sí

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L20102

Ref.Sonepar

321461

EAN

3606480506611

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

sí

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

sí

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

0

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

5 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

20 kA

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión nominal CC:

0 V

Tensión continua máxima CA:

350 V

Tensión continua máxima CC:

0 V

Voltaje máx. PV:

400 V

Nivel de protección contra tensión:

1.2 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.2 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

0 kV

Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):

0 A

Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):

0 A

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

0 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Protección corto circuitos integrada selectiva a fusible gG:

0 A

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Sobre elemento básico

Tamaño de construcción:

1 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

25 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

16 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cartucho C20-350 para limitador de sobretensiones transitorias iPRD. Tipo de producto o componente: cartucho - nombre corto del dispositivo: C20-350 - tipo de limitador de sobretensiones: red de distribución eléctrica.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric