Schneider Electric - Cartucho fase C65-350 para IPRD - A9L65102

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de conductores (sin toma de tierra):

0

Tensión nominal CA:

350 V
Ver las opciones disponibles230 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV
Ver las opciones disponibles1.2 kV
Ver las opciones disponibles1.6 kV

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - sí

  • Configuración del sistema TN-C - no

  • Configuración del sistema TN-C-S - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9L65102

Ref.Sonepar

162995

EAN

3606480506598

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

sí

Configuración del sistema TN-C:

no

Configuración del sistema TN-C-S:

no

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

sí

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

0

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

20 kA

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

65 kA

Tensión nominal CA:

350 V

Tensión nominal CC:

0 V

Tensión continua máxima CA:

350 V

Tensión continua máxima CC:

0 V

Voltaje máx. PV:

400 V

Nivel de protección contra tensión:

1.5 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.5 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

0 kV

Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):

0 A

Sobrecorriente máxima protección conexión en serie (fusible):

0 A

Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):

0 kA

Protección corto circuitos integrada:

no

Protección corto circuitos integrada selectiva a fusible gG:

0 A

Fusible de backup integrado:

no

Sin corrientes de fuga:

no

Método de montaje:

Sobre elemento básico

Tamaño de construcción:

1 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

25 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

16 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Este producto Acti9 es un cartucho C65-350 para el disipador de sobretensiones iPRD. La corriente de descarga máxima Imax es de 65kA. La corriente nominal de descarga In es de 20kA. Este producto es compatible con los sistemas de tierra TT y TN. Este dispositivo tipo 2 autoprotegido por un disyuntor integrado se recomienda para un nivel de riesgo moderado en el tablero de distribución entrante. La tensión máxima de funcionamiento continuo de Uc es de 350VAC. El nivel de protección de tensión de subida es de 1.5kV. Se puede conectar a un módulo de dispositivo de protección contra sobrecargas. Su anchura es de 57 mm, con tramas de 9 mm. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 18mm x (Alt.) 57mm x (Prof.) 56mm. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 o IP40 en carcasa modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C. Cumple con los estándares IEC 61643-1 y EN 61643-11.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric