Schneider Electric - Cartucho M221 con 1 puerto serie conveying E/S extensión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW CAN - 0
Número de interfaces HW RS232 - 1
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMC2CONV01
Ref.Sonepar
845433
EAN
3606480649110
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW CAN:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Redundancia:
no
Tipo de transmisión de datos:
En serie
Velocidad de transmisión:
1.2 kB/s
Con separación de potencial:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Apto para funciones de seguridad:
no
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Consumo potencia:
1.1 W
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Anchura:
35 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


