Schneider Electric - CC,M340,Rack 06 Pos - BMXXBP0600H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - sí
Redundancia - no
Número de ranuras - 6
Montaje en carriles posible - sí
Montaje en pared/montaje directo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXXBP0600H
Ref.Sonepar
1208667
EAN
3595864009377
Con alimentación integrada:
sí
Redundancia:
no
Número de ranuras:
6
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
307.6 mm
Altura:
103.7 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


