Schneider Electric - CC,M580,Rack Eth 04 Pos - BMEXBP0400H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - sí
Tensión de entrada a CC - 3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC - 118 A
Redundancia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMEXBP0400H
Ref.Sonepar
1291466
EAN
3595864173948
Con alimentación integrada:
sí
Tensión de entrada a CC:
3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máx. de entrada CC:
118 A
Redundancia:
no
Número de ranuras:
4
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
242.4 mm
Altura:
105.11 mm
Profundidad:
19 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


