Schneider Electric - Célula fotoeléctrica para muro IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de luz
Grado de protección (IP) - IP55
Con placa de fijación - no
Anchura - 48 mm
Altura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15263
Ref.Sonepar
283582
EAN
3606489524654
Modelo:
Sensor de luz
Grado de protección (IP):
IP55
Con placa de fijación:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


