Schneider Electric - Célula fotoeléctrica para panel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de luz
Grado de protección (IP) - IP66
Con placa de fijación - no
Altura - 72 mm
Diámetro - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15262
Ref.Sonepar
255189
EAN
3606489524647
Modelo:
Sensor de luz
Grado de protección (IP):
IP66
Con placa de fijación:
no
Altura:
72 mm
Diámetro:
29 mm
Acti 9, Célula fotoeléctrica para panel IP65 para IC 2000 (CCT15284). Gama de producto: Acti 9 - tipo de producto o componente: célula de placa de conmutadores.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


