Schneider Electric - CEN.PLA F. EMER.LIGHT TPM ANT SYSM - MEG4420-0414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - no
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4420-0414
Ref.Sonepar
1037899
EAN
4042811157265
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
no
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7024
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Potencia de lámpara máx.:
3 W
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


