Schneider Electric - Central medida PM5320 31H CL0.5S - METSEPM5341
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de medida
Tipo de polo - Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido - 0.82...3.31 mm²
Método de montaje - Montaje frontal
Medidor de amperios - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM5341
Ref.Sonepar
743011
EAN
3606480614057
Modelo:
Transformador de medida
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido:
0.82...3.31 mm²
Método de montaje:
Montaje frontal
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Medición árbol superior:
sí
Potencia aparente:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Factor de potencia:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Calibrado:
no
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
0.5S
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Óptico
Frecuencia de muestreo:
6400 Hz
Número de entradas de medida de tensión:
4
Número de entradas de medida de corriente:
6
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...415 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...415 V
Tensión de alimentación DC:
125...250 V
Rango de medición para frecuencia:
47...63 Hz
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
20 A
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Resolución de display (horizontal):
128 px
Resolución de display (vertical):
128 px
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
2
Número de salidas digitales:
4
Conexión Ethernet:
1
Apto para conector RJ:
sí
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
sí
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
112 mm
Altura:
101.2 mm
Profundidad:
89 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


