Schneider Electric - Central medida PM5350 IBUSWAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 9 A
Tensión nominal (Un) N-L - 20...277 V
Tensión nominal (Un) L-L - 20...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM5350
Ref.Sonepar
322550
EAN
3606480284311
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
9 A
Tensión nominal (Un) N-L:
20...277 V
Tensión nominal (Un) L-L:
20...480 V
Intervalo de frecuencia:
45...70 Hz
Clase de precisión:
C
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Óptico
Pulso medio:
1...9999999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Anchura en módulos:
0
Tipo de interfaz:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
0
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


