Schneider Electric - Centralización puesto de trabajo empotrable UNICA SYSTEM con 3 columnas poliéster - U22.734.18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Otros
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 12
Número de unidades - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
U22.734.18
Ref.Sonepar
45215
EAN
8420375087819
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Otros
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
12
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
sí
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
255 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
180 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
82 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


