Schneider Electric - CERRADURA CON LLAVE PRISMASET - LVSXS2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXS2

Ref.Sonepar

820308

EAN

3606481072825

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Este producto PrismaSeT S es una cerradura con llave número 405 para bloquear la puerta de los armarios. Tiene 2 llaves. Se puede montar en la puerta de una caja de distribución de 13, 18 o 24 módulos. Las dimensiones totales son (ancho) 10 mm x (alto) 5 mm x (profundidad) 10 mm. Su peso es 100g.