Schneider Electric - Cerradura PROFALUX idéntica 215470 - 33174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tirador - Llave
Intercambio - no
Candado - no
Cierre de falleba (3 puntos) - no
Tipo de cierre - Cilindro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33174
Ref.Sonepar
156247
EAN
3303430331742
Tipo de tirador:
Llave
Intercambio:
no
Candado:
no
Cierre de falleba (3 puntos):
no
Tipo de cierre:
Cilindro
Cerradura Profalux para Masterpact NT, posición OFF, 2 llaves iguales, 215470. nombre corto del dispositivo: cerradura - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de bloqueo - compatibilidad de gama: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NW UL 489, Masterpact - Masterpact NW, Masterpact - Masterpact NW DC, Masterpact - Masterpact NT. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Aplicaciones: .. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


