Schneider Electric - Cerradura PROFALUX idéntica 215471 - 33175

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33175

Ref.Sonepar

450602

EAN

3303430331759

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Cerradura Profalux para Masterpact NT, posición OFF- 2 llaves iguales, 215471. nombre corto del dispositivo: cerradura - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de bloqueo - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NW, Masterpact - Masterpact NW DC, Masterpact - Masterpact NW UL 489, Masterpact - Masterpact NT, Compact - Compact NS630b...1600. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Aplicaciones: .. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric