Schneider Electric - Cerradura PROFALUX idéntica / no identificada - 33173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tirador - Llave
Intercambio - no
Candado - no
Cierre de falleba (3 puntos) - no
Tipo de cierre - Cilindro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33173
Ref.Sonepar
450599
EAN
3303430331735
Tipo de tirador:
Llave
Intercambio:
no
Candado:
no
Cierre de falleba (3 puntos):
no
Tipo de cierre:
Cilindro
1 cerradura Profalux aleatoria no identificable- posición OFF. Gama de producto: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489, NS630b...1600 - gama: Masterpact - clase de accesorio: accesorio de bloqueo - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NS interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT UL 489 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW UL 489 interruptor automático - nombre corto del dispositivo: cerradura. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


