Schneider Electric - Cerradura RONIS idéntica / no identificada - 33189

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33189

Ref.Sonepar

450603

EAN

3303430331896

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

1 cerradura Ronis aleatoria no identificable- posición OFF. Gama de producto: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489, NS630b...1600 - gama: Masterpact - clase de accesorio: accesorio de bloqueo - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NS interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT interruptor automático, Masterpact - Masterpact NT UL 489 interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW interruptor automático, Masterpact - Masterpact NW UL 489 interruptor automático - nombre corto del dispositivo: cerradura. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric