Schneider Electric - Cerrojo para NC100 (4u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sellable - sí

  • Desactivación bloqueo - sí

  • Activación bloqueo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27145

Ref.Sonepar

37941

EAN

3303430271451

Sellable:

sí

Desactivación bloqueo:

sí

Activación bloqueo:

no

QO y QOB Los disyuntores de circuito magnético térmico de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores tienen un mecanismo de palanca libre de troquelado con contacto directo rápido, acción de ruptura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este disyuntor QO de 2 polos tiene una clasificación de 8 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y tornillos para el montaje. También dispone de una línea completa de prestaciones y accesorios instalados en fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares y de alarma. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric