Schneider Electric - CHARGEUR DOUBLE USB A+C 2.4A 2M ANTH - S540401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S540401
Ref.Sonepar
1039798
EAN
3606489516925
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2400 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
12 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Antracita
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30.8 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


