Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 300x300mm 4L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 150 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMD33
Ref.Sonepar
249534
EAN
3606480182815
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
150 mm
Anchura:
300 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


