Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 400x300mm 4L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 400x300mm 4L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 400 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMD43

Ref.Sonepar

194757

EAN

3606480182822

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

400 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

300 mm

Altura:

400 mm

Profundidad:

30 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

0

Chasis DIN simétrico 400x300mm 4L

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric