Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 500x400mm 4L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 500x400mm 4L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 500 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMD54

Ref.Sonepar

271111

EAN

3606480182839

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

500 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

400 mm

Altura:

500 mm

Profundidad:

30 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

0

Chasis DIN simétrico 500x400mm 4L

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric