Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 600x400mm 6L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 600x400mm 6L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMD64

Ref.Sonepar

195595

EAN

3606480182846

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

400 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

30 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

0

Chasis DIN simétrico 600x400mm 6L

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric