Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 600x600mm 6L - NSYMD66

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 600x600mm 6L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMD66

Ref.Sonepar

924202

EAN

3606480182853

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

30 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

0

Chasis DIN simétrico 600x600mm 6L

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric